画像準備中

原子吸光測定用試薬(SAJ) 酢酸n-ブチル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21214167 品番03-4521-5-500ML-J
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
容量(mL)500 名称酢酸n-ブチル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 純度(%)≧99.5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする