画像準備中

HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21214325 品番 3L
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
容量(L)3 名称エタノール(99.5) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量3000mL 純度(%)≧99.5 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする