LNAN-3103LF 超極細二段針カヌラ ケニス 21215077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超極細二段針カヌラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1組(3本)寸法(mm)【基部】25G×25サイズG31長さ(mm)3注文コード21215077品番LNAN-3103LF
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。

材質SUS316L長さ(mm)3寸法(mm)【基部】25G×25サイズG31内径(Φmm)0.10(針)滅菌未滅菌外径(Φmm)0.27(針)針の角度(°)90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする