※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ストレートナノニードル
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
70日以内出荷とは
内容量
1組(50本)
サイズ
G36
先端形状
NOGE
注文コード
21215244
品番
NOGE G36 0.10mm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・先端形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。
TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。
材質
SUS304
長さ(mm)
15
サイズ
G36
滅菌
未滅菌
外径(Φmm)
0.10(針)
先端形状
NOGE
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません