コフロック
コフロックの 環境測定(自然環境/安全環境)
コフロックの ガス分析
コフロックの ガス発生装置
窒素ガス発生装置MNTLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21216003
品番
M2NTL-1.3-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途
ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度
-60℃以下
動作温湿度範囲
5〜35℃/10〜80%RH
ガス圧力(MPa)
0.4MPa
流量(NL/min)
45
純度(%)
0.99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000