曜日別特売
UV1500 UV殺菌灯 ケニス 21216057

UV殺菌灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21216057品番UV1500
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。
特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。
海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。

付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする