曜日別特売
TF50F-TP ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス 21216599

ケニスズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21216599品番TF50F-TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。

付属品ダストカバー/目当てゴム/アダプタ(Cマウント1×)仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能寸法(mm)300×340×330質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×鏡筒形式三眼鏡筒ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする