SK(新潟精機)
MIS用オプションカメラ Φ5.5mmx1m
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。
IP66相当です。
高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして
仕様
焦点深度(mm):20-50
材質
ケーブル:ステンレス
本体寸法(mm)
W15×H15×D1100
照明
白色LEDx4
寸法(mm×m)
ケーブル:Φ5.5×1
解像度
(ピクセル)640×480
画素数
30万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
セミハードチューブ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473190
C-MIS-5510G
¥
63,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください