UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡
日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。
【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】
UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。
【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】
レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。
【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】
UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。
- 付属品
- キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書
- 仕様
- 生活防水、三脚取付対応
- 質量(g)
- (約)680
- 倍率(倍)
- 8
- 視界
- 143m(1000m先)
- 対物レンズ有効径(mm)
- 40
- サイズ(mm)
- 173×74×137
- 明るさ
- 25
- 距離
- (約)6m(最短合焦)
- ひとみ径(Φmm)
- 5
- アイレリーフ(mm)
- 12
- 実視界(°)
- 8.2
- 内容量
- 1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
単眼鏡/双眼鏡 の新着商品
カテゴリ

















