※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA2-10SD 目視検査用LED照明 ケニス 21216678 SPA2-10SD 目視検査用LED照明 ケニス 21216678

目視検査用LED照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード21216678 品番SPA2-10SD
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る

製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。
連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。

寸法(mm)67×85×90 消費電力(W)12 入力電圧(V)DC12 レンズ標準 照度(Lx)30000(中心) 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲Φ200mm
注意
※作動距離(WD)が200mmの場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする