※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 光学測定器
ケニスの ルーペ/拡大鏡
ケニスの スケールルーペ/ピークルーペ
LED繰出しルーペ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21216985
品番
CH-150
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
質量(g)
29
電源
ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)
倍率(倍)
15
有効径(Φmm)
21
収納時寸法(mm)
約56×28×27
使用時寸法(mm)
約93×28×27