※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残留塩素計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21217335 品番 HI97711C
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。
HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。

付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分 寸法(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 電源単3電池×3(付属) 測定範囲(mg/L)0.00〜5.00 測定項目遊離塩素(低濃度)・全塩素 精度±0.03mg/L±測定値の3%(25℃) 分解能(mg/L)0.01(〜3.50)、0.10(3.50以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする