水位水温データロガー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度水深・水位/±0.3%FS、温度/±0.2℃ 注文コード21217448 品番Microlog2-10
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は精度など3種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。
メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。

寸法(mm)195×16 質量(g)約200 精度水深・水位/±0.3%FS、温度/±0.2℃ 温度測定範囲(℃)-40〜80 使用温湿度範囲-40〜80℃/100%RH 測定範囲(m)0〜10(水深・水位)
注意
※データの取り出しには別売のソフトウェアが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする