GSP-500FT 自動ガス採取装置 ガステック 21217658 GSP-500FT 自動ガス採取装置 ガステック 21217658

自動ガス採取装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21217658 品番GSP-500FT
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。
瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。
防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。
設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。

付属品チップホルダー/検知管アダプタ 寸法(mm)80×40×140 質量(g)300 電源単3電池×2 (付属) 流量精度±5%(瞬時積算) 流量範囲(L/min)0〜0.25 流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250 定流量使用範囲(kPa)0.0〜34.5/0.0〜30.0/0.0〜25.0/0.0〜21.0/0.0〜16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする