定置型酸素検知警報器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21217737 品番KS-7O(AC100V仕様)
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。
自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。

寸法(mm)82×35×150 測定範囲0〜25.0vol% 質量(g)約300 電源(V)AC100 分解能0.1vol% 検知原理隔膜ガルバニ電池方式 使用温湿度範囲-10〜40℃/30〜85%RH 警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする