※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

装着型ガス検知器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21217868 品番 XOC-353UBT
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。
暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。
データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
型式末尾BTのタイプはBluetoothによりスマートフォンとの連携が可能です。

寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 検知範囲O2:0〜25vol% CO:0〜300ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション 検知対象ガスO2、CO Bluetooth

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする