※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガスCH4/H2S/CO/O2 注文コード21217877 品番XA-4400U(メタン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は検知対象ガスなど6種類から選べます 他の種類を見る

最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。

付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚 寸法(mm)70×26×72 質量(g)130 機能ピークホールド/バックライト/ロングライフモード/データロギング 防爆構造ExiaUCT3X(本質安全防爆構造) 防塵防水性能IP67相当 警報方式ブザー鳴動/赤色ランプ点滅/振動/LCD表示(自動復帰) 検知対象ガスCH4/H2S/CO/O2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする