※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21217895 品番 XA-4300UKHS(メタン)
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。

付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚 寸法(mm)70×26×72 質量(g)130 機能ピークホールド/バックライト/ロングライフモード/データロギング 防爆構造ExiaUCT3X(本質安全防爆構造) 防塵防水性能IP67相当 警報方式ブザー鳴動/赤色ランプ点滅/振動/LCD表示(自動復帰) 検知対象ガスCH4/H2S/O2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする