※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス検知器 HT-4300

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21218270 品番 一酸化炭素用
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。
アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
ワンタッチでセンサの交換が可能です。

寸法(mm)50×135×25 質量(g)約230 電源ACアダプタ(AC100〜240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動) 検知範囲0〜1000ppm ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 検知対象ガスCO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする