ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 環境測定その他関連用品
ポケット風速計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21218324
品番
TM-741
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポケットタイプの風速計で、風速・温度の測定が行えます。
デュアルLCD表示で、必要な情報が一目で確認できます。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
48×23×135
測定範囲
風速/0.4〜25.0m/s、温度/-20〜50℃
質量(g)
約80
電源
単4電池×2(付属)
精度
風速/±(2%+0.2)、温度/±1℃
分解能
風速/0.1m/s、温度/0.1℃
機能
データホールド 最大・最小・平均値表示 オートパワーオフ ローバッテリー表示