ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの 放射線測定用品
USB対応放射線検知器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21218419
品番
CPI-UR001
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。
付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
付属品
USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM
仕様
【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー
寸法(mm)
95×150×40(突起部を除く)
電源
USBより供給
対応OS
Windows 10
検出器
ガイガー・ミュラー(GM)計数管
表示範囲
0.000〜3800.000μSv/h
表示単位
μSv/h、mSv/h、CPS、CPM
動作温度範囲(℃)
5〜50
USBタイプ
USB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード