付属品【付属ソフト】データログ機能/USBケーブル/USB充電器
仕様【測定線種】γ線/X線※
寸法(mm)95×60×18
測定範囲0.001〜30.00μSv/h 0〜99999CPM
質量(g)100
電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OSWindows 7/8/8.1/10
表示ディスプレイ、音、LED点灯
検出器プラスチックシンチレータ
サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒