ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの 放射線測定用品
放射線検知器(サーベイメーター)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21218455
品番
3000&44-9
参考基準価格(税別)
¥535,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様
【測定線種】α線/β線/γ線
寸法(mm)
165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)
測定範囲
0〜50mSv/h 0〜999kcpm
質量(g)
960(本体)、500(プローブ)
電源
単3電池×4(付属)
表示
(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー
感度
330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)
文字高(mm)
【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)
検出器
ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)