超音波ピペット洗浄機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218620 品番UT-55 TypeS
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

電波法型式指定取得済
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットに対応しています。

付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ 材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430 質量(kg)約19.5(カゴ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W) 周波数(kHz)28 外寸(mm)390×400×844 寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽) 排水方式サイフォン式 高周波出力(W)55 槽容量(L)約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする