※メガネは付属していません

メガネケース(ユニットケース)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21218796 品番MCN028TP
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保護めがねの収納に便利なケースです。
持ち運びに便利な取手付きで、取手を倒せば積み重ねることもできます。
グラスタイプの他、ゴーグルタイプの保護めがねの収納も可能です(幅218mm、奥行82mm、高さ62mm以内の保護めがねに対応)。

材質PP 寸法(mm)228×101×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする