※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白衣(ショート丈)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 性別男性用 注文コード21218927 品番N-76-L
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はサイズ・性別など4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。
裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。
シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。
透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。
帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。

ホワイト サイズL タイプシングルボタン、ポケット付 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)56 着丈(cm)94 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする