ジャパックス
ジャパックスの クリーンルーム用ウェア類
ジャパックスの クリーンウェア
PEガウン(袖口ゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(25枚)
注文コード
21218954
品番
JMG01
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ポリエチレン製の袖付エプロンです。
袖口ゴム付、腰ヒモを背面で結ぶタイプです。
背面の首かけ部分はスリット入なので取り外ししやすく衛生的です。
材質
ポリエチレン(エンボス加工)
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
袖口ゴム入
全長×幅W(mm)
1100×1050