タイムキーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21219435 品番SSBJ027
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タイマー機能付のストップウォッチです。
振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。

寸法(mm)61×70×16 質量(g)54 電源リチウム電池CR2016×1(付属) セット数10個まで可能 表示形式デジタル 設定時間10秒〜99分59秒 設置方法ストラップ装着 ストップウォッチ0.01秒〜99分59秒99(スプリット/トータル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする