曜日別特売
NQL-E01A4 ラミネートマシン ナカバヤシ 21219505

ラミネートマシン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合サイズ(最大ラミネート)A4注文コード21219505品番NQL-E01A4
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。

寸法(mm)345×105×75質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)530W適合サイズ(最大ラミネート)A4寸法(幅W×厚さ)(mm)230×0.6(最大ラミネート)ラミネート速度(mm/分)417(50Hz)/498(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする