ACNL-X2-80X170-FA-K-57L エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X170 SMC 21219538

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X170

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21219538 品番ACNL-X2-80X170-FA-K-57L
参考基準価格(税別)¥58,630 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ストローク(mm)170 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする