※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
中興化成工業の 実験用文具/備品
中興化成工業の ラボ用テープ/粘着シート
耐熱ガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
21219907
品番
ACH-5001 FR13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
テープ幅(mm)
13
基材
ガラスクロス
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
シリコン系
耐熱温度(℃)
200