※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱ガラスクロス粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード21219916 品番ACH-5001 FR19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。

テープ幅(mm)19 基材ガラスクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする