※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
中興化成工業の 実験用文具/備品
中興化成工業の ラボ用テープ/粘着シート
耐熱ガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21219925
品番
ACH-5001 FR25
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
テープ幅(mm)
25
基材
ガラスクロス
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
シリコン系
耐熱温度(℃)
200