※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 電子・基板用テープ
ケニスの アルミ/銅テープ
銅箔粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21219995
品番
831S 20×20
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。
背面にハンダ付けも可能です。
基材
電解銅箔
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.07
主な用途
各種電子機器、ケーブル、コネクターなどのシールドに
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
0〜80
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
98.1