ケニス
ケニスの PCアクセサリー
ケニスの USBハブ
16ポートUSBハブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21220327
品番
ケーブル16本付
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。
付属品
USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16
寸法(mm)
42×160×26(ケーブルを除く)
色
ブラック
質量(g)
170
ポート数
16ポート
ケーブル長(m)
USB:1.5/DC:1.5
電源供給方式
セルフパワー(付属ACアダプタ使用)
USBポート数
16
供給電流(mA)
7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)