※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)送電ユニットは付属しません。

受電ユニットWKJ-RX-CH1 10Wワイヤレス給電モジュール ケニス 21220607 受電ユニットWKJ-RX-CH1 10Wワイヤレス給電モジュール ケニス 21220607

10Wワイヤレス給電モジュール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21220607 品番 受電ユニットWKJ-RX-CH1
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。

用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電 仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時) 寸法(mm)66.5×66.5×28 質量(g)約100 タイプ電池充電用 出力(W)10相当 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用 伝送距離0〜8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする