塩ビ製薬品庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21220765 品番EY-100
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

500mLの試薬瓶が24本収納できます。
試薬瓶トレーが付属しています。
扉には透明遮光板を使用しています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。

付属品試薬瓶トレー(12本立)×2 材質PVC(カイダック) 質量(kg)9 構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔 外寸(mm)420×320×500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする