曜日別特売
2DMCS CATV用分配器 屋外用 2分配器 【2K・4K・8K対応】 高シールド NIPPON DX ANTENNA 21221849

CATV用分配器 屋外用 2分配器 【2K・4K・8K対応】 高シールド2DMCS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21221849
品番
2DMCS
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

-

注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする