CS/BS-IF・CATVブースター 4K8K対応 下り帯域70-962MHz 30dB形上りパス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21221885 品番CF30SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10〜60MHz(パス)、下り 70〜962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030〜3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。
新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10〜60MHz(パス)、下り 70〜962MHz、CS/BS-IF 1030〜3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。

付属品防水キャップ×3個、取扱説明書 仕様【入力ATT】10〜60MHz:-・70〜962MHz:-・ 1030〜3224MHz:0・-10dB、【入力EQ】10〜60MHz:-・70〜962MHz:0,-6(70MHz)・1030〜3224MHz:-、【BER】10〜60MHz:-・70〜962MHz:1.0e-9以下・1030〜3224MHz:-、【CN比】10〜60MHz:-・70〜962MHz:51dB以上・1030〜3224MHz:-、【D/U比】10〜60MHz:-・70〜962MHz:-・1030〜3224MHz:-、【CIN】10〜60MHz:-・70〜962MHz:-・ 1030〜3224MHz:-22dB以下※最大利得時、【利得安定度】10〜60MHz:±1.0dB以内/70〜962MHz:±2.0dB以内/1030〜3224MHz:±3.0dB以内、【ハム変調】10〜60MHz:-60dB以下/70〜962MHz:-60dB以下/1030〜3224MHz:-60dB以下、【調整用入力】10〜60MHz:-20dB/70〜962MHz:-/1030〜3224MHz:-、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m・770〜1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)・1030〜3224MHz: 40.2dBμV/m以下 性能【耐雷性】JEC:±20kV(1.2/50μs)/IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション) 質量(kg)0.5(電源部含む)、【電源部(PSH23S)】0.2 外形寸法(mm)130×119×47、【電源部(PSH23S)】60×107×31 消費電力(W)3.6、コンバーター用電源4.0送出時:8.4 電源AC100V(50/60Hz) 周波数特性10〜60MHz:-、70〜962MHz:±3.0dB以内、1030〜3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時(帯域内) 消費電流(mA)190、コンバーター用電源4.0W送出時:450 周波数帯域(MHz)10〜60(CATV上り)、70〜962(CATV下り)、1030〜3224(CS/BS-IF) 使用温湿度範囲-10〜40℃/20〜90%(結露なきこと) モニタ【出力】10〜60MHz:-、70〜962MHz:-20dB、1030〜3224MHz:-20dB 供給電源【コンバーター】DC+15V 4W 出力レベル10〜60MHz:-、70〜962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμV インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形コネクタ) 標準利得(dB)10〜60MHz:0〜-5/70〜962MHz:25以上/1030MHz:28/2150MHz:31/3224MHz:35 雑音指数(dB)10〜60MHz:8以下、70〜962MHz:8以下、1030〜3224MHz:8以下※最大利得時 入力レベル10〜60MHz:-/70〜962MHz:50〜70dBμV/1030〜3224MHz:44〜70dBμV(標準) 利得調整範囲(dB)10〜60MHz:-、70〜962MHz:0〜-10連続可変、 1030〜3224MHz:- 使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IF VSWR10〜60MHz:2.0以下、70〜962MHz:2.0以下、1030〜3224MHz:2.5以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする