ACNL-X2-80X50-FA-K エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50 SMC 21223083

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21223083 品番ACNL-X2-80X50-FA-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,600
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)50 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21223083 ACNL-X2-80X50-FA-K 38858767 MDBF80-50Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-50Z) SMC MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-50Z) SMC 1個 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする