※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)30 注文コード21224016 品番CY3B10-30
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は標準ストロークなど133種類から選べます 他の種類を見る

CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 付属品取付ナット×2個 クッションラバークッション 磁石保持力53.9N 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 標準ストローク(mm)30 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 取付姿勢水平、傾斜、垂直 ストローク長さの許容差0〜+1.0 ポートねじの種類(-) Rc 最低作動圧力(MPa)0.16
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。弊社からのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする