※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)400 取付姿勢水平、傾斜、垂直 注文コード21224262 品番CY3B10-400
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は標準ストローク・取付姿勢など133種類から選べます 他の種類を見る

CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 付属品取付ナット×2個 クッションラバークッション 磁石保持力53.9N 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 標準ストローク(mm)400 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 取付姿勢水平、傾斜、垂直 ストローク長さの許容差0〜+1.4 ポートねじの種類(-) Rc 最低作動圧力(MPa)0.16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする