FM302211 イノセントファレノ MAGIQ(東京堂) 21224274 FM302211 イノセントファレノ MAGIQ(東京堂) 21224274 FM302211 イノセントファレノ MAGIQ(東京堂) 21224274 FM302211 イノセントファレノ MAGIQ(東京堂) 21224274 FM302211 イノセントファレノ MAGIQ(東京堂) 21224274 FM302211 イノセントファレノ MAGIQ(東京堂) 21224274

イノセントファレノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21224274 品番FM302211
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン ホワイト エコマーク認定認定 分類胡蝶蘭 ファレノ 高さ(cm)80 花径(cm)7.5〜9.5 エコマーク認定番号22 104 003
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする