※バリエーション、サンプル画像

115-67 スモールローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224640 115-67 スモールローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224640 115-67 スモールローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224640 115-67 スモールローラー バイオレット 長毛 TSオリジナル(高翔産業) 21224640

スモールローラー バイオレット 長毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 21224640 品番 115-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

溶剤に強いローラー!
サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。
幅広い用途に対応します。
毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。

用途粗面・多量塗布 タイプ長毛 毛丈(mm)23 サイズ(inch)1 材質(ローラー部)アクリル+ウール 芯径(mm)16 対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎ 主な用途粗面用
注意
※ハンドルは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする