TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 万能用刷毛(多用途刷毛)
Eco 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225148
品番
210-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに!
良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
45
毛材
白豚毛(100%)
適合塗料
低〜中粘度
毛色
白
毛厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
70