※サンプル画像

210-16 TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225184 210-16 TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225184 210-16 TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225184 210-16 TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225184 210-16 TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225184 210-16 TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225184

TS 万能刷毛

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225184 品番 210-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柔らかめのコシで多用途に使える万能型!
「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。
毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。
形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。
コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。

用途一般・多用途 形状筋違 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低〜中粘度 毛色 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)85
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
塗装
創謙ソフト 様 (サービス業)

・使いやすくてコスパもいい。
・ちょっと薄いので、その点は頭に入れて置くべき。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする