※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 刷毛(ハケ)
TSオリジナル(高翔産業)の 万能用刷毛(多用途刷毛)
TS 厚口 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225270
品番
210-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リーズナブルな厚口タイプ!
TS万能刷毛の約2倍の厚さで含みが良く、コシはやや強めです。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
50
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低〜中粘度
毛色
白
毛厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
70
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。