※サンプル画像

215-14 TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225324 215-14 TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225324 215-14 TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225324 215-14 TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225324 215-14 TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225324 215-14 TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225324

TS 白豚ラスター刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225324 品番 215-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。

用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)100
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする