曜日別特売
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340

 

215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340
215-20 国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225340

国産 白豚ラスター刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1箱(12本)注文コード21225340品番215-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!

用途
一般・多用途
毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10刷毛幅(mm)50
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする