国産 白豚ラスター刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225367 品番 215-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!

用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)100
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする